ササガワ
ササガワの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
ササガワの ダンボール箱
宅配BOX(ダンボール)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
53805588
品番
32-1437
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
書籍・カタログ・衣類・小物等フリマアプリでの取引の資材に!組立て簡単!開封もラクラク。各種発送サービスにも対応しています。
宅配サイズ
60サイズ
3辺合計(cm)
60
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
270×200×130
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
267×197×264
底面サイズ
A4
フルート
E
仕様
組立式
材質
段ボール
形状
A(みかん箱)
厚さ(mm)
1.5
色
クラフト
入数(枚)
10
内寸奥行(mm)
267
内寸幅(mm)
197
外寸法・幅(mm)
200
外寸法・高さ(mm)
130
外寸法・奥行(mm)
270
ライナー
C5
内寸高さ(mm)
264
注意
※品物の大きさ、重さ、厚みによっては適合しない場合がございます。詳しくは各運送会社へご確認ください。