18V充電式ブロワー(本体のみ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53805703 品番DBL180
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

取り回し良好なコンパクトボディ。
風量の強弱を簡単に切り替えできるスイッチ付。
移動時に便利なベルトフック付。
電池残量表示付

用途
各種機械の清掃。
作業現場の清掃。
木材の切屑の吹き飛ばし。
乾燥作業
風量(m3/min)ノズル無/0〜2.3(強) 付属品ノズル(220mm)、ベルトフック(本体取付) 長さ(mm)564 幅(mm)162 質量(kg)1.9(バッテリー含む) 高さ(mm)239(5000mAh電池パック装着時) 電圧(V)18 連続使用時間(分)(強)約35分、(弱)約49分 ※18V、5000mAh電池パック使用時 真空度(kPa)0〜3.5(強) 適合バッテリーリチウムイオン
取扱説明書:(0.96MB)
注意
※電池パック・充電器は付属しておりません。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする