ホットエアガン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53805755 品番AHAG1551
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

カーペット、ビニールシート等のはがし作業から、塗料やニスの剥離作業に便利なスクレーパー2種類付。
用途に応じて温度調整(50℃〜550℃)できるダイヤル付。
自立するので上向き作業にも便利

用途
ペンキ、漆喰、発泡剤などの乾燥。
塩ビパイプの曲げ加工。
塩ビ系シートの熱溶着、加圧加工。
塩ビ系溶接棒を使っての目違い埋加工。
ペンキ、ニス、接着剤の加熱剥離。
カーペット、ビニールシート、ステッカーなどの剥がしし加工。
熱収縮フィルムによる加熱包装。
熱収縮チューブによる加熱加工。
解凍、除霜、凍結防止。
プラスチック製品の加熱加工成形。
機械部品の局部加熱
熱風温度(℃)50〜550 電源(V)単相100 消費電力(W)1200 付属品ノズル×4種類、スクレーパー×2種類、キャリングケース 質量(kg)0.58 電流(A)12 コード長さ(m)2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×82×205 風量(L/min)(L)250、(H)500
取扱説明書:(0.92MB)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53805755
2024-03-23
用途:
接着剤の活性
製造業

価格の割に出力もあり、温度調整もできて性能は十分。
ただ使用して3か月ほどで温風が出なくなってしまいました。定格時間の記載は無かったですが、価格的に脆いののは仕方ないかもしれません。こまめに機械部分を冷却してやるなどすれば長く使えたかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
53805755
2022-05-21
用途:
バッテリセルのシュリンク作業
齋藤商会 様 (サービス業)

中々良いです、風量が二段切り替えで温度もダイヤル式で良好、只温調を最小にしても完全な冷風には成りません、スイッチをもう1段付けて冷風モードが有れば最高です、風量一段ではとても静かです又横から空気取り入れてるので後ろが立つ様になっているのも良いです、後電源コードがブぶっといですが柔らかいです、気に入りました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風加工機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/199/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする