ウインチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53805825 品番 AWI125B_21m
参考基準価格(税別)¥225,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

軽量コンパクト設計。
安全性の高いラッチロックフック採用

最大荷重(kg)130 電源(V)単相100 揚程(m)20 用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。 付属品操作スイッチ(コード10m)、ワイヤーロープ(本体取付)(5mm×21m)、ラッチロックフック(本体取付)(フック口径32mm) 質量(kg)12.3(本体のみ) タイプ電動式 電流(A)12 消費電力(W)1100 コード長さ(m)5 機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付 吊上速度(cm/s)(130kg吊上時)38 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×21 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)202×230×350
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする