ウインチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53805843 品番AWIM125B(21)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥227,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

運転音が静かでブレーキの効きが良いマグネットモーター採用。
安全性の高いラッチロックフック採用。

最大荷重(kg)130 電源(V)単相100 揚程(m)20 用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。 付属品操作スイッチ(コード20m)、ワイヤーロープ(本体取付)(5mm×21m)、ラッチロックフック(本体取付)(フック口径32mm) 質量(kg)14(本体のみ) タイプ電動式(マグネットモーター仕様) 電流(A)10 消費電力(W)870 コード長さ(m)5 機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付 吊上速度(cm/s)(130kg吊上時)41 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×21 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)210×260×390
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする