ウインチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53805868 品番AWI195B_30m
参考基準価格(税別)¥280,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

吊上荷重200kgの実力

最大荷重(kg)200 電源(V)単相100 揚程(m)29 用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。 付属品操作スイッチ(コード10m)、ワイヤーロープ(本体取付)(5mm×30m)、ラッチロックフック(本体取付)(フック口径32mm) 質量(kg)19(本体のみ) タイプ電動式 電流(A)12 消費電力(W)1100 コード長さ(m)5 機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付 吊上速度(cm/s)(200kg吊上時)24 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×30 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)213×231×496
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする