ウインチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53805877 品番AWIM150_40m
参考基準価格(税別)¥280,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

据置型。
運転音が静かでブレーキの効きが良いマグネットモーター採用。

最大荷重(kg)150 電源(V)単相100 揚程(m)37 用途商品、資材の積降し、ALC板等建設諸資材の荷揚げ、各種吊揚作業。 付属品安全止め金付フック×1個、A型シンプル×1個、ワイヤークリップ×2個、ウエイト×1個、操作スイッチ(コード2.5m)×1個、ワイヤーロープ(本体取付)(5mm×40m)×1本、スナッチブロック×2個 質量(kg)21(本体のみ) タイプ電動式(マグネットモーター仕様)、据置型 電流(A)10 消費電力(W)870 コード長さ(m)2.5 機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付 吊上速度(cm/s)(無負荷時)50、(150kg吊上時)31 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×40 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)231×425×297
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする