GガードNEO

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53806053 品番W-34
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ガラス系コート剤最高レベル!圧倒的な低傾斜での滑落角を実現!
高撥水成分MQレジンと滑水促進成分Si-R配合で流れ落ちる水ハジキを実現。
GガードNEOは驚異の滑落角20度前後!
反応性ガラス系成分R・G・Cがガラスよりクリアな光沢に仕上げ、塗り重ねるほどに厚く強靭な被膜を形成。
最大の特徴は【流動撥水】 ※流動撥水:シャワーが止まっても小さな水滴がボディに留まっていられずに動き続ける状態。
反応性ガラス系成分R・G・Cと高撥水成分MQレジンの効果で18ヶ月耐久を実現、洗車機連続15回以上の撥水性を持続。
ボディ以外にヘッドライト・未塗装樹脂・メッキパーツ・ホイールにも使用可能。
スプレーして塗り込むだけのふきとり不要、全塗装色対応、ノーコンパウンド。

対応ボディー色全塗装色 用途自動車外装の保護及びつや出し 付属品専用タオル 成分反応性ガラス系成分、撥水剤、シリコーン 容量(mL)200mL タイプ液体 危険物の類別非危険物
注意
※ご使用前は必ず商品の注意事項をご確認ください。
※吸入飲用不可:人体に害があるので吸い込んだり、飲み込んだりしない。
※皮膚の弱い方は保護手袋等を使用する。
※子供の手の届かない所に置く。
※人に向けてスプレーしない。
※劣化した塗装や他のコーティング施工車には使用しない。
※ゴム、レザー、布等、柔らかい素材や液を吸いこむような素材、ガラス、金属には使用しない。付着した場合は直ちにふき取る
※輸入車や再塗装部分に使用する場合は目立たない所で試し、問題がないことを確認してから使用する。
※キズ付きの原因となるので、風の強い時や砂・ホコリの多い所では使用しない。また、容器をボディの上に置かない。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-07
用途:
車の艶出しに
その他業種

ヘッドライトに使用した際は薄く感じます。耐久性は今後。
未塗装樹脂の黒い部分は全く使用出来ません、白化のままです。
黒艶が出ることは無いですので別の商品をお勧め致します。

対象商品:
53806053
2024-05-28
用途:
半年に1回

従来品を愛用していましたが、こちらの新商品が気になったので使ってみました。
使用感は従来品と変わりません。スプレーしてマイクロファイバークロスで拭くだけ。
今日、本格的な雨が降りましたが、水弾きはなかなかないのものでした。
従来品よりも良いかも。
半年くらい持つといいなと思います。

2023-10-29
用途:
FRP塗装面の艶出しと維持に
卸売・小売業

FRP塗装面の艶が保てず多種のワックスやコーティング剤を試用してきましたがFRPの特性上に液剤が浸透してしまうのか艶が保って1週間程度と悩まされてました。
市販では安価ながら長期間の耐久性を謳うリンレイのGガードNEOを塗布して2週間、様子をみましたか今まで一番に艶の耐久性があります。とは言え、やはり2週間程度で若干のクスミ感は出てきてますのでメーカーが謳う18ケ月は相当に基質の良い塗装面と車庫駐車を想定した期間だと思います。
厚塗りした方が被膜が厚く仕上りそうですが施工性の為か液剤に粘り気もなく一度に厚塗り施工は出来ない。
メーカーの謳う程の耐久性は無いとすれば、1ランク下のGガードを頻繁施工する方がコスパ的には良い感もあります。

対象商品:
53806053
2021-12-16
用途:
自動車のメンテナンス
建設業・工事業

スバルフォレスター のメンテナンス用に購入しました。寒い時期になってきたので、拭き取り不要の製品を探し評判の良いこちらを購入しました。
施工が手軽で良いと思います。

対象商品:
53806053
2021-10-05
用途:
自分でコーティング
製造業

強力な割には使いやすいです。ムラになっても再度上塗りすると取れます。もちろん水弾き凄いです。
18ヶ月耐久と言ってますが、誇張気味としても1年は水弾き大丈夫です。ここ数年愛用しています。

対象商品:
53806053
2021-05-07
用途:
日常の塗装部分のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

この種の商品の中では価格設定がいくらか高めの商品である。薄く塗っても他の低価格品とくらべて艶の「持ち」はよい。この点で、やや満足としたが、1回の噴霧量が少ないため、1台の作業で相当回数噴霧させる必要があり、毎回握り疲れが起こる。もう少し1回の噴霧量を多くした方が作業性は向上する。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする