※寸法図

6964003 輪止め サンポリ 53806263 6964003 輪止め サンポリ 53806263 6964003 輪止め サンポリ 53806263

輪止め

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質ポリエチレン 注文コード53806263 品番6964003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る
適合中・大型 幅(mm)110 高さ(mm)125 奥行(mm)235 質量(kg)1.1 材質ポリエチレン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53806263 6964003 06465428 6964003 輪止め サンポリ 輪止め サンポリ 1個 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06465428
2023-09-28
用途:
大型車
株式会社村上産業 様 (建設業・工事業)

問題無く使用出来ました。
値段も手ごろ
強いて言えば重さが軽いと助かります。

対象商品:
06465428
2019-12-05
用途:
坂道で駐車するときサイドブレーキだけでは心配なので
農・林・水産業

はじめ購入するとき二個セットだと安いなと思い込み購入してみて一つだったことが残念でした 使用は自分でトラロープで繋いで使用してますがあらかじめついているとなおよいとおもいます

対象商品:
06465428
2019-06-27
用途:
ダンプトラックの構内・現場内での駐車時
有限会社勝目産業 様 (運輸・通信業)

黄色と目立ち、使用時の脱着忘れ防止に優れていると思います。
また、ゴム製品と比較して軽量で便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする