※寸法図
サンポリ
サンポリの トラック保安・安全用品
サンポリの トラック用タイヤストッパー
サンポリ 輪止め 2個組 トラロープ付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
53806279
品番
6964004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
物流の安全管理に!扱いやすくて 軽量・強靭な相棒。
適合
中・大型
幅(mm)
110
高さ(mm)
125
奥行(mm)
235
質量(kg)
1.1
材質
ポリエチレン
付属品
トラロープ付(Φ7mmx1.2m)
色
黒
ロープ径(Φmm)
7
ロープ長さ(m)
1.2