エンジン洗浄機

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53806954 品番ZE-1006-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

エンジン式の高圧洗浄機です。
軽量・コンパクトなエンジン洗浄機です。
標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。
丈夫なゴムホースを使用しています。

最大吐出圧力(MPa)12 常用吐出圧力(MPa)10 最大吐出量(L/h)420 吐出水量(L/h)常用:360 用途農機具等の洗浄作業。 付属品ガン・バリオジェットノズル・サイクロンノズル・高圧ゴムホース10m・水道直結ホース3m・自吸用ホース3m・洗剤吸引ホース・プラグ交換レンチ・ノズルクリーナーピン 材質金属 本体質量(kg)16.4 燃料タンク容量(L)1.5 水温(℃)許容:40 排気量(cc)エンジン:87
注意
使用に際しましては必ず取扱説明書をお読みください。
雨中で使用しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

蔵王産業 エンジン式高圧洗浄機 Vittorio
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする