※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日立産機システム
日立産機システムの コンプレッサー
日立産機システムの スクリュー型コンプレッサー
日立給油式スクリューコンプレッサ(インバータ式 ドライヤー内蔵型 空気圧縮機)
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53807959
品番
OSP-22VARG1-J7L
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,498,000円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,120,000
販売価格(税込)
¥2,417,800
販売価格(税別)
¥
2,198,000
バスケットに入れる
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要は
こちら
からご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらの
フォーム
から。
電圧(V)
三相200/220(50、60Hz共用)
騒音レベル(dB(A))
56
幅(mm)
1250
高さ(mm)
1400
奥行(mm)
800
質量(kg)
480
冷却方式
空冷
関連資料:
標準仕様表(1.0MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡し商品となります。フォークリフトのご用意をお願い致します。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000
沖縄地方
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000
離島
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000
商品説明動画
日立産機システム コンプレッサー Gシリーズ
参考になった