※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアフィルター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53808065 品番 HAF-37G1
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は119,800円となります。
参考基準価格(税別)¥182,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

ミクロン単位の固形物や臭気を除去するクリーンフィルターです。
0.3〜3ミクロン以上の固形物を除去します。
エアードライヤーの後に取り付けてクリーンエアーシステムとしてご使用ください。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

全長(mm)591 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 ろ過度(μm)1 周囲温度(℃)2〜60 入口空気温度(℃)32 処理空気量(m3/min)8.6 入気温度範囲(℃)5〜60 捕集効率(%)99.999 面間寸法(mm)170 初期圧力降下(MPa)0.005以下 入口空気圧力(MPa)0.69
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

圧縮減容機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/659/
2022-09-15

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする