※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBT40-MMC8C-120-AA 2LOCKミニミニチャック 日研工作所 53808388 NBT40-MMC8C-120-AA 2LOCKミニミニチャック 日研工作所 53808388

2LOCKミニミニチャック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53808388 品番 NBT40-MMC8C-120-AA
参考基準価格(税別)¥41,790 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

さらに進化した小径刃物の切削力を引き出すプロフェッショナル。内部構造の刷新により、振れ精度・操作性・耐久性が向上しました。スリムでコンパクト、口元締まり・強力把握、高速回転MAX.30,000min-1&G2.5、クーラントスルー対応。

テーパーNo.40 質量(kg)1.3 寸法L(mm)120 寸法L1(mm)40 寸法D1(Φmm)20 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 寸法L2(mm)72 適合コレットPMK8/VMK8 把握径D(Φmm)2〜8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする