※商品画像
AIRREX(アネスト岩田)
AIRREX(アネスト岩田)の 研磨(空圧)
AIRREX(アネスト岩田)の エアーベルトサンダー
DIY用ベルトサンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53809273
品番
TL9355
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
20mm幅タイプ。
ベルト幅20mm。
ハンドル付なので、両手で作業が出来、腕への疲労を低減します。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
16000
用途
狭い場所、コーナーや曲面等のバリ取り・面取り作業
付属品
替えベルト3種(#60・#80・#120)、六角レンチ2種(4mm・5mm)、ハンドル、プラグR1/4
ベルト幅W×長さL(mm)
20×520
空気消費量(L/min)
170
最大使用圧力(MPa)
0.6
商品説明動画
TL9355
参考になった