曜日別特売

10トン トラックサイドリフト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード53812475品番NSL-1000
参考基準価格(税別)¥1,346,400販売価格(税込)¥923,780
販売価格(税別)
839,800

10t大型用移動式リフト低床タイプ(業界最低位255mm)。

用途
側面差し込みタイプの大型対応低床リフト
能力(t)10揚程(mm)600テーブル寸法(mm)L1180×390本体質量(kg)480最高位(mm)855(無負荷時)最低位(mm)255(無負荷時)使用エアー圧力(MPa)0.8~1.0上昇時間(秒)エア:約30(無負荷時)、約60(10ton負荷時)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)596×1812×1112所要動力(kW)コンプレッサー:3.7[5PS]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡しとなります。
※重量物、荷降ろしにフォークリフトが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

三本ロールの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/373/
2023-02-17

機械工具・設備機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする