180-4A2-J42 パイロット切替弁 180シリーズ コガネイ 53815256

パイロット切替弁 180シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 配管接続口径(メイン)Rc1/8、(パイロット)Rc1/8 使用圧力範囲(MPa)(メイン)0〜0.7 注文コード53815256 品番180-4A2-J42
参考基準価格(税別)¥7,270 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は配管接続口径・使用圧力範囲など13種類から選べます 他の種類を見る

全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。

配管接続口径(メイン)Rc1/8、(パイロット)Rc1/8 使用圧力範囲(MPa)(メイン)0〜0.7 質量(g)80 仕様●ポジション数:2ポジション 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5〜50 ポート数5ポート 作動方式エアパイロット 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2) 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする