コガネイ
コガネイの 方向制御機器
コガネイの パイロット式ソレノイドバルブ
パイロット切替弁 180シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
配管接続口径
(パイロット)Rc1/8
使用圧力範囲(MPa)
(メイン)0〜0.7
注文コード
53815335
品番
A180-4A2
参考基準価格(税別)
¥6,660
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
この商品は
配管接続口径・使用圧力範囲
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
配管接続口径
(パイロット)Rc1/8
使用圧力範囲(MPa)
(メイン)0〜0.7
質量(g)
90
仕様
●ポジション数:2ポジション
使用温度範囲(℃)
(雰囲気および使用流体)5〜50
ポート数
5ポート
作動方式
エアパイロット
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
1.05
取付方向
自由
最大作動頻度(Hz)
5
給油
不要
耐衝撃(m/s
2
)
1373.0(軸方向294.2)
流量特性
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm
2
)10.2(0.57)