※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
コガネイの 方向制御機器
コガネイの 方向制御ハンドバルブ
ハンドバルブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53815606
品番
FVU10-10-2
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。
質量(g)
45
バルブ形式
FVU
有効断面積(mm
2
)
17.4
寸法T(mm)
21.7
寸法B2(mm)
32.2
寸法B1(mm)
32.2
寸法E1(mm)
21
寸法E2(mm)
41
寸法C1(mm)
20.2
寸法C2(mm)
20.2
寸法F1(mm)
24
寸法F2(mm)
11
寸法P1(Φmm)
17.5
寸法P2(Φmm)
17.5
寸法P3(Φmm)
19.5
チューブ外径D1(Φmm)
10
チューブ外径D2(Φmm)
10