曜日別特売
FR302-02-F1 フィルタレギュレータ コガネイ 53815886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィルタレギュレータ

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径1/4注文コード53815886品番FR302-02-F1
参考基準価格(税別)¥9,680販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。

接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53815877
2024-04-04
用途: 自動機のメンテナンス
製造業

規格どうりで満足のいくものでした。
メンテナンス時にまた使いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする