GSH30h44.T20-S みぞぶた(側溝用)ツブツブセーファー ヨドグレーチング 53817838

GSH30h44.T20-S みぞぶた(側溝用)ツブツブセーファー ヨドグレーチング 53817838
GSH30h44.T20-S みぞぶた(側溝用)ツブツブセーファー ヨドグレーチング 53817838

みぞぶた(側溝用)ツブツブセーファー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
内容量1枚注文コード53817838品番GSH30h44.T20-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,700

道路や駐車場、公園、テーマパークなどさまざまな場所で使用されている側溝用のグレーチング。耐久性、耐食性、安全性に優れたシリーズです。

溝幅(mm)L:200種類みぞぶた荷重種別T20(大型トラック程度)質量(kg)ヨードグレーチング:16.8/受枠:10タイプツブツブセーファー寸法a(mm)300寸法b(mm)995寸法h(mm)44製品符号(受枠)L50総質量(kg)26.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53817838GSH30h44.T20-S31138785KSH30h44.T20-SGSH30h44.T20-S みぞぶた(側溝用)ノンスリップセーファー ヨドグレーチング 31138785みぞぶた(側溝用)ノンスリップセーファーヨドグレーチング1枚
12,980
税込14,278
リニューアル品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする