曜日別特売
NCH35h55A.T25 固定式みぞぶた ノンスリップセーファー ヨドグレーチング 53818206

※受枠は付属しておりません。

NCH35h55A.T25 固定式みぞぶた ノンスリップセーファー ヨドグレーチング 53818206
NCH35h55A.T25 固定式みぞぶた ノンスリップセーファー ヨドグレーチング 53818206

固定式みぞぶた ノンスリップセーファー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
内容量1枚注文コード53818206品番NCH35h55A.T25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,000

グレーチングを溝にボルトで固定することで、金属衝撃による騒音を減らし、快適な空間を創造するみぞぶたです。

溝幅(mm)L:250種類みぞぶた荷重種別T25(トレーラー程度)質量(kg)ヨードグレーチング:30.9/受枠:12.6タイプノンスリップセーファー寸法a(mm)350寸法b(mm)995寸法h(mm)55製品符号(受枠)LC66総質量(kg)43.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53818206NCH35h55A.T2531139248KCH35h55A.T25NCH35h55A.T25 固定式みぞぶた ノンスリップセーファー ヨドグレーチング 31139248固定式みぞぶた ノンスリップセーファーヨドグレーチング1枚
28,980
税込31,878
リニューアル品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする