USBライトニングケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53820963 品番SIP-L015AH-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

Lightningコネクタを搭載したiPhone、iPod、iPad対応の接続コード
2.4A高出力で急速充電
Apple性能基準適合認定商品(Made for iPod/iPhone/iPad)
USBポート付きの充電器と接続し、家庭用コンセントから充電できます
オモテ、ウラの向きどちらでも挿せます

モノタロウではこんなお得な商品も!
対応機種
Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad
iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、
iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、
iPhone 5c、iPhone 5、iPad (6th generation)、iPad Pro (10.5-inch)、
iPad Pro (12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、 iPad Pro (9.7-inch) 、
iPad Pro (12.9-inch) 1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、
iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (6th generation)
ケーブル長(m)0.15 出力2.4A コネクタ形状USB(Aタイプ4ピン)- Lightningコネクタ
注意
※iPad、iPadminiで使用する場合、一部を除きパソコンから充電できません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53820963 SIP-L015AH-W 55530153 SIP-L015EAH-W 高耐久ライトニング ケーブル オーム電機 高耐久ライトニング ケーブル オーム電機 1個 1,198 税込1,318 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする