※図
キタジマ
キタジマの 物品棚/収納用品
キタジマの 軽・中量棚
キタジマの 軽・中量棚用オプション
追加板 アングル棚用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53821259
品番
AD3030WT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
段数を増やしたいお客様へ!
間口(mm)
300
奥行(mm)
300
耐荷重(kg)
70
色
ホワイト
用途
段数追加用の追加板です。
注意
※サイズにご注意下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000