※図

AD7560BT 追加板 アングル棚用 キタジマ 53821426 AD7560BT 追加板 アングル棚用 キタジマ 53821426

追加板 アングル棚用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53821426 品番 AD7560BT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

段数を増やしたいお客様へ!

間口(mm)750 奥行(mm)600 耐荷重(kg)70 ブラック 用途段数追加用の追加板です。
注意
※サイズにご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする