CLKGA32-50Y-B-P3DWZ-X2095 クランプシリンダ/スリムスタイル CLKGA SMC 53822851

クランプシリンダ/スリムスタイル CLKGA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)50注文コード53822851品番CLKGA32-50Y-B-P3DWZ-X2095
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,600

・世界最小クラスのクランプシリンダ
・Φ25をラインナップ
質量:380g、全長:186.7mm
(Φ25-50st、スピードコントローラ、オートスイッチなしの場合。)
・質量最大48%低減、全長18%短縮

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ロック(B) 後退方向ロックストローク(mm)50マグネット(G) 標準磁石内蔵形オートスイッチ種類P3DWZ+オートスイッチ取付レール付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする