岩崎製作所
岩崎製作所の 船舶艤装品
岩崎製作所の 船舶消防器具
岩崎製作所の 船用消防ホース
アクアホース ゴルフ ANSI金具 加締め
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53823833
品番
01GLF6518AN-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
船舶・消防・散水用ホース
呼び径
65
長さ(m)
18
取付方式
アルミ加締
規格
一般品
材質(ホース)
ポリエステル
耐圧(MPa)
1.3
金具
ANSI式
材質(金具)
黄銅製
注意
※こちらのホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。
消防法対応のホースをお求めの場合は消防法日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)をご購入ください。