散水/消防用 1.3MPa ホース『ゴルフ』 ホースのみ(金具無し)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53824208 品番 01GLF4020X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

船舶・消防・散水用ホース。使用圧力1.3MPa 内面ゴム引き
ホースのみとなっておりますので別売りの金具やホースバンドを組み合わせてご使用ください。
配線やひと回り細い口径のホース保護カバーとしてもご利用ください。

呼び径40 長さ(m)20 規格一般品 材質(ホース)ポリエステル 耐圧(MPa)1.3 金具なし(ホースのみ)
注意
※こちらのホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。
消防法対応のホースをお求めの場合は消防法日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)をご購入ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:302

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶消防器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする