散水/消防用 1.3MPa ホース『ゴルフ』 黄銅製中島式金具付(銅線巻)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53824445 品番 01GLF4020NJ-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

船舶・消防・散水用ホース。使用圧力1.3MPa 内面ゴム引き
黄銅製金具付きなので船舶関係などの使用にも適しております。
金具とホースの取り付け部は銅線巻きですので、金具の取り外しが可能です。

呼び径40 長さ(m)20 取付方式銅線巻 規格一般品 材質(ホース)ポリエステル 耐圧(MPa)1.3 金具中島式 材質(金具)黄銅製
注意
※こちらのホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。
消防法対応のホースをお求めの場合は消防法日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)をご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶消防器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする