フランジ付消火栓バルブ キャップ付 町野式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53825057 品番 54MAV0540B-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

黄銅製のフランジ付き消火栓バルブ(鎖付き)です。船舶用に最適です。

材質黄銅製 規格5K-40A 金具町野式 口径(A)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする