iPhone SE (第3世代)/iPhone SE (第2世代)/iPhone 8/iPhone 7/6s/6 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 スタンダードサイズ ブルーライトカット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53825836 品番LP-I9FGB
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

全て透明のスタンダードなガラスフィルムです。一回り小さいサイズながらも、透明ガラスフィルムでは最大の横幅を実現しました。ケース干渉を避け、液晶表示面を邪魔することなく快適な閲覧・操作が可能です。【貼り付けキットPro】端末をしっかり固定しながら簡単&正確に位置決めができる貼り付けキット(特許No.6693623)

対応機種iPhone SE (第3世代) / iPhone SE (第2世代) / iPhone 8 / iPhone 7 / iPhone 6s / iPhone 6 特性ブルーライトカット/指紋防止/ガラス/ラウンドエッジ/気泡レス/飛散防止 厚さ(mm)0.33 クリア 表面硬度10H以上 接着面シリコン膜
注意
※本製品(フィルム)はガラス製品です。製品を曲げたり、落下や衝撃により製品に割れや傷が生じる場合がありますが、製品の性質上保証いたしかねます。
※本製品は本体を衝撃や傷から完全に保護することを保証するものではありません。
※本製品を用途以外の目的には使用しないでください。
※本製品を使用しての事故や端末の傷、故障、データの損失などに関しては、メーカーでは一切の責任を負いかねます。
※イラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※デザイン/仕様などは改良のため予告なく変更する場合があります。[硬度10H表記に関して]10H鉛筆での硬度テストをクリアしていることを表しています。

商品説明動画

【ガラスフィルム】iPhone SE(第2世代)おすすめの2種類をご紹介!覗き見防止・鏡面ガラス【LEPLUS】

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53825836
2023-02-02
用途:
携帯に貼付
その他業種

強度がしっかりとしていて、屋外で作業時に万一ガラス面に金具類が接触しても大丈夫そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする