ミリオン化学
ミリオン化学の 洗剤
ミリオン化学の 風呂用洗剤
ミリオン化学の 浴槽洗剤
業務用ユニットバスクリーナー ミリオンアルティメット楽落
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(18kg)
注文コード
53826299
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
洗剤を噴霧するだけで皮脂汚れの除去が可能。また泡立ちを抑えている為、シャワーですすぐ時間が短縮。(作業効率が大幅にUP。)
商品タイプ
業務用
pH
12
用途
スプレーで浴槽内全体に噴霧。これ1つでユニットバスの清掃が全て可能。
質量(kg)
18
色
微黄色
荷姿
バックインボックス
希釈倍率
原液〜30倍
性状
液体
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応