業務用ユニットバスクリーナー ミリオンアルティメット楽落

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4kg×2本) 注文コード 53826308 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

洗剤を噴霧するだけで皮脂汚れの除去が可能。また泡立ちを抑えている為、シャワーですすぐ時間が短縮。(作業効率が大幅にUP。)

商品タイプ業務用 pH12 用途スプレーで浴槽内全体に噴霧。これ1つでユニットバスの清掃が全て可能。 質量(kg)4(×2個) 微黄色 荷姿ダンボールケース 希釈倍率原液〜30倍 性状液体 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風呂用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする