アタックZERO業務用専用つめかえ計量容器 ワンハンドタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード53826378 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

アタックZERO業務用専用の詰替え容器です。片手で簡単に計量できます。1プッシュ5gで洗濯物の量に合わせて洗剤の量を自由に調節できます。

容量(mL)400 シリーズアタック アズワン品番64-4373-16 商品タイプ容器のみ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品は空容器です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53826378
2022-02-07
用途:
洗濯
株式会社有次 様

使っていたワンハンドタイプの容器が壊れたので新しく買い換えのつもりで購入したら、中身入ってなく容器だけでびっくりした。
改めて商品名みたら計量容器って書いてあるので間違ってはいないんだけどちょっと紛らわしいかな。容器は必要だったので問題なく使用していますけど。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする