12850 RW-303236BKCR トリプルラチェットレンチ MUST TOOL 53828216 12850 RW-303236BKCR トリプルラチェットレンチ MUST TOOL 53828216 12850 RW-303236BKCR トリプルラチェットレンチ MUST TOOL 53828216 12850 RW-303236BKCR トリプルラチェットレンチ MUST TOOL 53828216 12850 RW-303236BKCR トリプルラチェットレンチ MUST TOOL 53828216 12850 RW-303236BKCR トリプルラチェットレンチ MUST TOOL 53828216

トリプルラチェットレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 アズワン品番65-1938-74 注文コード53828216 品番12850 RW-303236BKCR
参考基準価格(税別)¥11,880 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る

鉄骨建て方に必須の30/32/36mmの3サイズを取り回し可能!

全長(mm)317 用途鉄骨建て方/設備工事用 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)1162 呼び寸法(mm)30、32、36 アズワン品番65-1938-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする