フクダクラフト
フクダクラフトの 店舗什器
フクダクラフトの 姿見・卓上ミラー
スタンドミラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53828243
品番
PUM-1530 PGR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
パステルカラーのフレームがお部屋を明るく演出します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×3.8/42×151.5
質量(kg)
5.3
材質
繊維板(PU塗装)、ミラー厚3mm
構造
完成品
寸法(幅W×高さH)(cm)
有効ミラー:24×144
色
パステルグリーン
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,190
/
税込
¥
1,309
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません