DH28PBY2 ロータリハンマドリル 28mm HiKOKI(旧:日立工機) 53828347 DH28PBY2 ロータリハンマドリル 28mm HiKOKI(旧:日立工機) 53828347 DH28PBY2 ロータリハンマドリル 28mm HiKOKI(旧:日立工機) 53828347 DH28PBY2 ロータリハンマドリル 28mm HiKOKI(旧:日立工機) 53828347

ロータリハンマドリル 28mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53828347 品番 DH28PBY2
参考基準価格(税別)¥41,600 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
消費電力(W)850 電源(V)単相100 電流(A)8.9 コード長さ(m)5 穴あけ能力(mm) コンクリート3.4〜28 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 全負荷打撃数(min-1)0〜4300 付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース 長さ(mm)360 幅(mm)83 質量(kg)3 高さ(mm)199 回転数(min-1[r.p.m])0〜1100 モード設定2モード(回転、回転+打撃) シャンク形状SDSプラスシャンク アズワン品番65-1989-86 穴あけ能力(mm)コアビット25〜50 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/430/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammerdrill_howtouse/
2023-01-26

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする