消費電力(W)730
電源(V)単相100
電流(A)7.7
コード長さ(m)2.8
穴あけ能力(mm) コンクリート3.4〜24
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工32
全負荷打撃数(min-1)0〜3950
付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース
長さ(mm)349
幅(mm)83
質量(kg)2.8
高さ(mm)199
回転数(min-1[r.p.m])0〜1050
モード設定3モード(回転、回転+打撃、打撃)
シャンク形状SDSプラスシャンク
アズワン品番65-1989-85
穴あけ能力(mm)コアビット25〜50
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65