ショウワノート
ショウワノートの 玩具/おもちゃ
ショウワノートの 学童文具/雑貨
ショウワノートの 学習帳/ごほうびシール
ジャポニカセクション 方眼罫
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(30枚)
注文コード
53828487
品番
AS-5V
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
A4サイズ。5mm方眼
罫
10mm方眼 5mmリーダー罫入り
用途
小学生の学習帳
付属品
科目シール
仕様
科目シール付
色
パープル
サイズ
A4
枚数
30枚
表示
5mm方眼罫(リーダー罫入り)
サイズ(mm)
A4(210×297)
適合年齢(歳)
4・5・6年生、中学生