ショウワノート
ショウワノートの 玩具/おもちゃ
ショウワノートの 学童文具/雑貨
ショウワノートの 学習帳/ごほうびシール
ジャポニカフレンド 国語
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(30枚)
注文コード
53828505
品番
JFL-11
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
B5サイズ。ジャポニカフレンド学習帳国語 12行縦リーダー
科目
国語
罫
12mm縦罫 12行縦リーダー入り
用途
小学生の学習帳
付属品
科目シール
枚数
30枚
表示
12行(縦リーダー入り)
サイズ(mm)
B5(179×252)