ショウワノート
ショウワノートの 玩具/おもちゃ
ショウワノートの 学童文具/雑貨
ショウワノートの 学習帳/ごほうびシール
ジャポニカフレンド 国語
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(30枚)
注文コード
53828557
品番
JFL-10
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
B5サイズ。ジャポニカフレンド学習帳こくご15マス
科目
国語
罫
15mmマス15×10 十字リーダー入り
用途
小学生の学習帳
付属品
科目シール
枚数
30枚
表示
15マス(十字リーダー入り)
サイズ(mm)
B5(179×252)