ショウワノート
ショウワノートの 玩具/おもちゃ
ショウワノートの 学童文具/雑貨
ショウワノートの 学習帳/ごほうびシール
ジャポニカフレンド 自由帳
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(30枚)
注文コード
53828584
品番
JFL-72
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
B5サイズ。ジャポニカフレンド学習帳じゆうちょう 白無地
罫
白無地
用途
小学生の学習帳
付属品
科目シール
仕様
科目シール付
サイズ
B5
枚数
30枚
表示
白無地
サイズ(mm)
B5(179×252)
適合年齢(歳)
1・2年生
科目
自由帳