ショウワノート
ショウワノートの 玩具/おもちゃ
ショウワノートの 学童文具/雑貨
ショウワノートの 学習帳/ごほうびシール
ジャポニカフレンド 漢字ドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(30枚)
注文コード
53828627
品番
JFL-49-1
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
B5サイズ。ジャポニカフレンド学習帳かんじれんしゅう91字
罫
17mmマス13×7 十字リーダー入り
用途
小学生の学習帳
付属品
科目シール
枚数
30枚
表示
91字(十字リーダー入り)
サイズ(mm)
B5(179×252)