日本ノート
日本ノートの 便箋・レター
日本ノートの 便箋/レターセット
便箋 花妙
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(40枚)
注文コード
53828986
品番
SEN301
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
花をモチーフにした封筒
花名:デンファレ 花期:年中
FU301がお揃いの封筒として使えます。
規格
セミB5
寸法・サイズ(mm)
W177×H250
仕様
無罫 柄入り 下敷付
枚数
40
用途
便箋
寸法(幅W×高さH)(mm)
セミB5(177×250)
用紙
レード目
罫線
無罫 柄入り 下敷付き