CLP3AG カレッジ プラスメモリ 日本ノート 枚数30 糸綴じ 53829038

CLP3AG カレッジ プラスメモリ 日本ノート 53829038 CLP3AG カレッジ プラスメモリ 日本ノート 53829038

カレッジ プラスメモリ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(30枚) 注文コード53829038 品番CLP3AG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥170
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

プラスメモリ罫とは行の中心に置かれた「+(プラス)」、横線に置かれた「memori(メモリ)」、上下に走る「点線」からなる日本ノート考案の新罫線。どの教科においても「書く」「作図する」「まとめる」をサポートする万能な罫線です。

色(表紙)グリーン 罫線7mm幅 32行止罫 プラスメモリ罫 枚数30 用途ノート サイズセミB5 寸法(幅W×高さH)(mm)セミB5(179×252) 製本糸綴じ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-07-04
用途:
事務仕事
焼菓子とパンのらりくらり 様 (製造業)

紙が書きやすくなめらかでとても
使いやすい。また購入したい商品

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする