A4 バインダー パペルール ブリューム 30穴 (ワイドタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 53829239 品番 LN224G
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

A4判用保存に便利なワイドタイプ。インデックスポケット4枚付。

グリーン 穴数30 仕様インデックスポケット4枚付、ワイド 幅(mm)265 高さ(mm)314 奥行(mm)27 表紙仕様半透明カラーP.P.シート 収納の目安リーフ:100 サイズA4 用途30穴バインダー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53143083
2024-06-26
用途:
テーマ別にスーズリーフをとじ込むとき
教育・研究機関

左右中央の最下部を下に引っ張ると30穴のリングが開く仕組みであるのでとても使いやすいし、間違って床に落としてもリングが外れたりしないのが良い(金属リングでシングルロックのものだと外れてしまうのと対照的)。
また、インデックス付きのクリアファイルが4枚ついているのでパンフレット等を収納することができて助かる。

対象商品:
53143074
2023-05-23
用途:
テキストを入れる
株式会社メイフライト 様 (教育・研究機関)

A4サイズ用に購入したのですが、サイズが大きすぎました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする