ドキュメントファイル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 53829397 品番 SSS-1212-21
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

A4サイズがゆったり入る大き目サイズで差し替え可能の見出し付き。12仕切り、13ポケット。

グリーン購入法適合 ピンク 用途伝票類の収納、学校関係のプリントなどの整理にお使いいただけます。 仕様半透明 その他GPNエコ商品ねっと:掲載 材質再生PP 厚さ(mm)0.65 寸法(mm)241×331×30 サイズA4 ポケット数13 仕切り12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53829406
2021-12-08
用途:
資料を分ける
サービス業

材質はしっかりしていて、仕切りも沢山あり資料を区別して保管できます。

対象商品:
53829415
2021-07-06
用途:
12ヶ月分の請求書保管に
株式会社 千住工房 様 (サービス業)

この商品は中の仕切りが12枚あり、12ヶ月分の領収書や請求書などを分けておくのに便利です。いくつか同じ商品を購入していますが、ホックが壊れてしまったことがあります。ホック自体の留める強度はあるのでふたを閉めるためには丁度いいのですが、開けるときに注意しないと本体からとれてしまう危険があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする