ドキュメントスタンド 発砲美人

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード53829424 品番FB-3612-15
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

12仕切り、13ポケットのアコーディオン式の収納スタンドです。

グリーン購入法適合 ネイビーブルー 材質ポケット:PP、インデックス:紙 用途月次資料、帳票、取扱説明書等の分類、整理に最適です。 その他GPNエコ商品ねっと:掲載 仕切り12 材質(糸)ナイロン 材質(表紙)再生発泡PP2.5mm厚 サイズ(mm)仕様A4タテ(325×260×奥行自在約20〜330) ポケット13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする