ジェルボールペン用替芯

(121件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ボール径(Φmm)0.5 注文コード53829503 品番P-RJF5-R
参考基準価格(税別)¥80 販売価格(税込) ¥76
販売価格(税別)
69
この商品は先端ボール径・ボール径・内容量など39種類から選べます 他の種類を見る

サラサクリップの替芯です。顔料インクのため耐水性、耐光性に優れています。公式文書に使用できます。

適合サラサクリップ0.5(JJ15 / 黒・青・赤・ブルーブラックのみ)、サラサ0.5(JJ3)、エアーフィット(JJ9)、サラサスティック0.5(JJ21 / 黒・青・赤・ブルーブラックのみ)、サラサSE0.5(JJZ30) ボール径(Φmm)0.5 インク水性顔料 サイズ(mm)全長111.1×最大径6.1 入数1本 芯色 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 121
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06418833
2025-12-17
用途:
日常的に使ってます
金融・保険業

仕事時に、一般的なボールペンだと書きにくいというか、強弱出ないので、筆を使ってる私からすると筆ペン習字を習わなかったので、ZEBRAのサラサの様なジョルボールの滑らかさが書きやすいんです。色も濃いので助かります。

1人が参考にしています
2026-03-17
用途:
事務作業
蔵王町立遠刈田小学校 様 (その他業種)

書きやすさで選んでいます。なめらかか着心地が気持ちよく、詰め替えて使用しています。

2026-01-28
用途:
事務作業時

とても書きやすく毎回この替え芯を使用しています。今回は少し安くなっていたので助かりました。

2025-11-20
用途:
倉庫作業時
卸売・小売業

書きやすくていいです。このタイプがいちばん今までの中で書きやすいので会社の中でも好評です。

2025-11-07
用途:
図面の添削

輝度が明るくていいです。
よく目立つから、見落としにくい。
ソリッドカラーだから、目にやさしい。

対象商品:
06418833
2025-10-06
用途:
通常業務
金融・保険業

書きやすく、インクも濃く執筆文字が分かりやすく筆の様な強弱の筆圧を出せるのが良い商品です。

2025-08-17
用途:
よく使うのでまとめ買い
山口商店 様 (運輸・通信業)

500円のクーポンの締め切りが迫っていたのと
本体ばかり溜まっていくので購入しています。
1000円で15本買えるのでこれで1年ぐらいいけるかな。

2025-07-18
用途:
メモ取りなど
金融・保険業

これほど書きやすくて、文字がきれいに見えるボールペンは珍しく、その替え芯を安価に購入できるのはありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする