万年筆

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ペン先細字 注文コード53829835 品番PGB-1500
1月16日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はペン先2種類から選べます 他の種類を見る
ペン先細字 付属品カートリッジインク(ブラック)×1 材質胴・キャップ:アルミにブラスト処理 アルマイト加工、グリップ:PMMA樹脂、クリップ:バネ鋼にクロームメッキ、ペン芯:ABS樹脂、中間リング:黄銅にクロームメッキ、ペン先:ステンレスペン 全長(mm)142.5 ティールグリーン 質量(g)15.4 最大径(Φmm)15 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする